Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guida invisibile a estrazione totale Dynamoov Tipmatic 30 kg Per frontali di cassetti privi di maniglie
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Regolazione precisa del gioco frontale, regolazione sui due lati fino a 6 mm (impostazione di fabbrica 4,5 mm)
- Scorrimento leggero e preciso grazie ai rulli in plastica resistenti all'abrasione
- Elevata stabilità laterale grazie alle guide larghe
Elemento Tipmatic integrato
- Nessun requisito di applicazione o di spazio supplementare
- Premere al centro del pannello per aprirlo
Il gioco dei frontali dipende da vari fattori, come la larghezza e l'altezza del frontale e la sua robustezza. Si consiglia pertanto di realizzare una prova prima dell'installazione definitiva.
Per mobili con larghezza superiore a 700 mm, si consiglia l'uso della guida invisibile a estrazione totale Dynapro Tipmatic da 40 kg o 60 kg con barra di sincronizzazione.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.