Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guida invisibile a estrazione totale Dynapro Tipmatic 60 kg Per frontali di cassetti privi di maniglie
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Elemento Tipmatic integrato
- Nessun requisito di applicazione o di spazio supplementare
- Premere il frontale del cassetto nella parte centrale per aprire
Regolazione precisa dell’apertura frontale
Regolazione dell'aria del frontale fino a 6 mm (impostazione di fabbrica: 4,5 mm)
Installazione nel posteriore opzionale per la sincronizzazione
Toccare in qualsiasi zona del frontale per aprire
Funzionamento estremamente silenzioso
grazie alle guide di scorrimento perfettamente sincronizzate
Prestazioni semplici e accurate
grazie ai rulli in materiale plastico resistente
Elevata stabilità laterale
grazie alle ampie guide
Il sistema di aggancio appropriato e l'adattatore di regolazione consentono la regolazione bidimensionale o tridimensionale.
L’apertura frontale dipende da vari fattori, come ad esempio la larghezza e altezza del frontale e la sua robustezza. Si consiglia pertanto di impostare una battuta di prova.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.