Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Compatibile con vernici, effettuare una prova prima dell'uso
- Versione colorata resistente al bitume
- Leggero scolorimento possibile in alcune applicazioni
Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari.
Per i giunti di collegamento, dilatazione e sigillatura in interni ed esterni, quali collegamenti a parete o a pavimento. Per la sigillatura di giunti di dilatazione per vetri e cristalli su serramenti in legno, uPVC e alluminio. Sigillatura di giunti tra vetri e componenti di carico (telai, traverse, montanti). Adatto per climi freddi.
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Prendere nota della dimensione del giunto. Pretrattare i giunti con materiale di riempimento, art. n. 0875... Trattare i substrati porosi con primer
al silicone, art. n. 0892 170. Prima della filmazione, lisciare il sigillante con un prodotto apposito, art. n. 08933/0893 003.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.