- Resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Compatibile con vernici, effettuare una prova prima dell'uso
- Versione colorata resistente al bitume
- In alcune applicazioni può verificarsi un leggero scolorimento
Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari.
Per i giunti di collegamento, dilatazione e sigillatura in interni ed esterni, quali collegamenti a parete o a pavimento. Adatto anche per uso sanitario e climi freddi.
La superficie deve essere pulita, asciutta e portante. Prendere nota delle dimensioni del giunto, consultare la scheda tecnica. Pretrattare i giunti con materiale di riempimento in PE, art. n. 0875...
Trattare i substrati porosi (ad esempio calcestruzzo) con primer, art. n. 0892 170. Prima della filmazione, lisciare il sigillante con un prodotto apposito, art. n. 0893 3.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.