Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
E6 BAS S – Silicone acetato, per uso sanitario

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

E6 BAS S – Silicone acetato, per uso sanitario

  • Contenuto: 310 ml
  • Base chimica: Acetato
  • Condizioni per densità: 0,98 g/cm³ / a 25°C
  • Allungamento massimo d'esercizio: 20 %
  • Durezza Shore A: 18
  • Temperatura di lavorazione min/max: 40 a 5 °C
  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 100 °C
  • Tempo di filmazione min: 25 min
  • Condizioni per tempo di filmazione: a 23°C e 50% di umidità relativa
  • Allungamento a rottura min: 200 %
  • Proprietà fungicida: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Colore Contenuto Base chimica Condizioni per densità Numero UI
Prezzo/UI
089284931
Trasparente 310 ml Acetato 0,98 g/cm³ / a 25°C
089284932
Bianco 310 ml Acetato 0,98 g/cm³ / a 25°C
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
  • Resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV

  • Compatibile con vernici, effettuare una prova prima dell'uso

  • Versione colorata resistente al bitume

  • In alcune applicazioni può verificarsi un leggero scolorimento
Indicazione

Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari.