Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
E6 BAS – Silicone acetato
- Contenuto: 310 ml
- Base chimica: Siliconi a reticolazione neutra, base polimerica
- Allungamento massimo d'esercizio: 25 %
- Durezza Shore A: 18
- Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 40 °C
- Resistenza temperatura min/max: -40 a 100 °C
- Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa: 2 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa
- Tempo di filmazione min: 25 min
- Condizioni per tempo di filmazione: a 23°C e 50% di umidità relativa
- Allungamento a rottura min: 150 %
- Proprietà fungicida: No
- Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi
- Condizioni per densità: 1,01 g/cm³ / a 23°C
- Densità: 1,01 g/cm³
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Compatibile con vernici, effettuare una prova prima dell'uso
- Versione colorata resistente al bitume
- Leggero scolorimento possibile
Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari.
Adatto per giunti di collegamento, dilatazione e sigillanti in interni ed esterni, quali collegamenti a parete o a pavimento, anche per climi freddi.
La superficie deve essere pulita, asciutta e in grado di sostenere carichi. Prendere nota delle dimensioni dei giunti, vedere la scheda tecnica. Riempire inizialmente i giunti con apposito materiale in PE, art. n. 0875... Applicare il primer, art. n. 0892 170, su superfici assorbenti (ad es. calcestruzzo). Prima della filmazione, lisciare con un apposito prodotto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.