- Resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Compatibile con vernici, effettuare una prova prima dell'uso
- Versione colorata resistente al bitume
- Leggero scolorimento possibile
Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari.
Adatto per giunti di collegamento, dilatazione e sigillanti in interni ed esterni, quali collegamenti a parete o a pavimento, anche per climi freddi.
La superficie deve essere pulita, asciutta e in grado di sostenere carichi. Prendere nota delle dimensioni dei giunti, vedere la scheda tecnica. Riempire inizialmente i giunti con apposito materiale in PE, art. n. 0875... Applicare il primer, art. n. 0892 170, su superfici assorbenti (ad es. calcestruzzo). Prima della filmazione, lisciare con un apposito prodotto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.