Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale autobloccante con flangia (inserto non metallico)

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale autobloccante con flangia (inserto non metallico)

EN 1663 acciaio 8, Zinco-Nichel, argento (ZNSHL)

  • Tipo filettatura x diametro nominale: M6
  • Altezza: 7,30 mm
  • Diametro flangia: 14,20 mm
  • Azionamento esterno: Ch10
  • Normative: EN 1664
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 8
  • Superficie: Zinco-nichel, argento
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì
  • Durata protezione anticorrosiva: 480 h