Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale autobloccante con flangia (inserto non metallico) EN 1663, acciaio 8 grezzo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ISO EN 1663 sostituisce la DIN 6926 | Sono presenti alcune analogie limitate | Dadi con filettatura passo fine inclusi nella normativa DIN EN 1666 | Altezza dado modificata | Misura chiave per M10 modificata da 15 mm a 16 mm | Classe di resistenza 12 aggiunta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.