Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale autobloccante con flangia (inserto non metallico)
EN 1663 acciaio 10, zincato, passivato alto spessore (ZSML)
- Normative: EN 1663
- Materiale: Acciaio
- Classe di resistenza: 10
- Superficie: Zincato con passivazione ad elevato spessore
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di collegamento con rivestimento Zinco-Nichel (ZSML) privo di cromo esavalente offrono un'alternativa valida rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base (cromo III) e sigillatura (rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate).
Vantaggi:
- Alternativa di ottima qualità dei comuni rivestimenti zincati come A2C o A3C
- Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme dello strato
- Funzionale e decorativo
ISO EN 1663 sostituisce DIN 6926 | Esistono alcune analogie limitate | Dadi con filettatura passo fine inclusi nella normativa DIN EN 1666 | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10 modificata da 15 mm a 16 mm | Classe di resistenza 12 aggiunta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.