Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale autobloccante con flangia (interamente in metallo)
Dado esagonale autobloccante con flangia (interamente in metallo) - 1
Dado esagonale autobloccante con flangia (interamente in metallo) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale autobloccante con flangia (interamente in metallo)

EN 1664, acciaio 10, zincato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7
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
Indicazione

ISO EN 1664 sostituisce DIN 6927 | Sono presenti alcune analogie limitate | Dadi con filettatura passo fine inclusi nella normativa DIN EN 1667 | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10 modificata da 15 mm a 16 mm.