Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale autobloccante con flangia (interamente in metallo)
EN 1664, acciaio 8, zincato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
ISO EN 1664 sostituisce DIN 6927 | Sono presenti alcune analogie limitate | Dadi con filettatura passo fine inclusi nella normativa DIN EN 1667 | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10 modificata da 15 mm a 16 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.