Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale autobloccante con flangia (interamente in metallo) EN 1664, acciaio 10, zincato con passivazione a elevato spessore (ZSML)
Dado esagonale autobloccante con flangia (interamente in metallo) EN 1664, acciaio 10, zincato con passivazione a elevato spessore (ZSML) - 1
Dado esagonale autobloccante con flangia (interamente in metallo) EN 1664, acciaio 10, zincato con passivazione a elevato spessore (ZSML) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale autobloccante con flangia (interamente in metallo) EN 1664, acciaio 10, zincato con passivazione a elevato spessore (ZSML)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di collegamento con rivestimento Zinco-Nichel (ZSML) privo di cromo esavalente offrono un'alternativa valida rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base (cromo III) e sigillatura (rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Vantaggi:



  • Alternativa di ottima qualità dei comuni rivestimenti zincati come A2C o A3C

  • Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme dello strato

  • Funzionale e decorativo

Indicazione

ISO EN 1664 sostituisce DIN 6927 | Sono presenti alcune analogie limitate | Dadi con filettatura passo fine inclusi nella normativa DIN EN 1667 | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10 modificata da 15 mm a 16 mm.