Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
EN 1665 steel 8.8 zinc-nickel black
EN 1665 steel 8.8 zinc-nickel black - 1
EN 1665 steel 8.8 zinc-nickel black - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

EN 1665 steel 8.8 zinc-nickel black

EN 1665, acciaio 8.8 zinco-nichel, nero (ZNBHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10
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
Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni, nero (ZNBHL) privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Resistenza alla corrosione:



  • Diametro ≥ M2 - 360 h*

  • Diametro ≥ M4 - 480 h*

  • Diametro ≥ M10 - 720 h*


  • *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227 NSS


Vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227 NSS

  • Assenza di cromo esavalente

  • Coefficiente di attrito stabilizzato da 0,09 a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo