Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale con flangia ed elemento di serraggio (interamente in metallo) filettatura a passo fine EN 1667, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ISO EN 1667 sostituisce DIN 6927 | Sono presenti alcune analogie limitate | Dadi con filettatura standard inclusi nella normativa DIN EN 1664 | Altezza dado modificata | Misura chiave per M10 modificata da 15 mm a 16 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.