Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale con flangia ed elemento di serraggio (interamente in metallo) filettatura a passo fine EN 1667, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con flangia ed elemento di serraggio (interamente in metallo) filettatura a passo fine EN 1667, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
Indicazione

ISO EN 1667 sostituisce DIN 6927 | Sono presenti alcune analogie limitate | Dadi con filettatura standard inclusi nella normativa DIN EN 1664 | Altezza dado modificata | Misura chiave per M10 modificata da 15 mm a 16 mm.