Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Raccordo filettato
Raccordo filettato - 1
Raccordo filettato - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo filettato

EN10242 U1, ghisa malleabile

  • Materiale: Ghisa malleabile
  • Superficie: Grezzo
  • DIN: 10242
  • Tipo filettatura: Filettatura tubo esterna conica, Whitworth

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Larghezza nominale Lunghezza Filettatura di collegamento Numero UI
Prezzo/UI
4988800959
1.000 in 1.000 in 58 mm R 1 poll.
10 pz.
4988800963
1.500 in 1.500 in 70 mm R 1 1/2 poll.
10 pz.
4988800965
2.000 in 2.000 in 78 mm
10 pz.