Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Raccordo di riduzione, filetto pollici
Raccordo di riduzione, filetto pollici - 1
Raccordo di riduzione, filetto pollici - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo di riduzione, filetto pollici

EN10242, ghisa malleabile N4, forma II

  • Materiale: Ghisa malleabile
  • Superficie: Grezzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Larghezza nominale 2 Length 4 Materiale Numero UI
Prezzo/UI
4988800520
31 mm 1 in 14 mm Ghisa malleabile
10 pz.
4988800532
37 mm 1 1/2 in 18 mm Ghisa malleabile
1 pz.