Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Raccordo di riduzione, filetto pollici
Raccordo di riduzione, filetto pollici - 1
Raccordo di riduzione, filetto pollici - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo di riduzione, filetto pollici

EN10242 forma III, ghisa malleabile zincata a caldo N4

  • Materiale: Ghisa malleabile
  • Superficie: Zincato a caldo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Larghezza nominale 2 Lunghezza 2 Lunghezza 4 Numero UI
Prezzo/UI
4988800527
35 mm 3/4 in 49 mm 34 mm
10 pz.
4988800525
35 mm 1/2 in 48 mm 35 mm
10 pz.
4988800543
44 mm 1 in 59 mm 42 mm
1 pz.