Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
EN10242 ghisa malleabile zincata a caldo 45° A4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

EN10242 ghisa malleabile zincata a caldo 45° A4

  • Materiale: Ghisa malleabile
  • Superficie: Zincato a caldo
  • DIN: 10242

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Manicotto con filetto femmina EN10242 M2, ghisa malleabile, zincato a caldo

Manicotto con filetto femmina EN10242 M2, ghisa malleabile, zincato a caldo

Tappo EN10242 T1, ghisa malleabile, zincato a caldo

Tappo EN10242 T1, ghisa malleabile, zincato a caldo

EN10242 ghisa malleabile zincata a caldo T9

EN10242 ghisa malleabile zincata a caldo T9

EN10242 ridotto in ghisa malleabile zinc caldo M4

EN10242 ridotto in ghisa malleabile zinc caldo M4

EN10242 ghisa malleabile zincata a caldo G1

EN10242 ghisa malleabile zincata a caldo G1

Raccordo filettato

Raccordo filettato

EN10242 ghisa malleabile zincata a caldo C1

EN10242 ghisa malleabile zincata a caldo C1

Gomito a 90° con filetto femmina EN10242, A1, ghisa malleabile zincato a caldo

Gomito a 90° con filetto femmina EN10242, A1, ghisa malleabile zincato a caldo

Manicotto ridotto con filetto femmina EN10242, M2, ghisa malleabile zincato a caldo

Manicotto ridotto con filetto femmina EN10242, M2, ghisa malleabile zincato a caldo

Raccordo filettato

Raccordo filettato

EN10242 ghisa malleabile zincata a caldo UA2

EN10242 ghisa malleabile zincata a caldo UA2

Raccordo a tenuta conica, con filetto femmina EN10242, U11, ghisa malleabile zincato a caldo

Raccordo a tenuta conica, con filetto femmina EN10242, U11, ghisa malleabile zincato a caldo

Raccordo filettato

Raccordo filettato

Raccordo filettato

Raccordo filettato

EN10242 ghisa malleabile zincata a caldo U1

EN10242 ghisa malleabile zincata a caldo U1

Gomito lungo a 45° con filetto femmina e maschio EN10242, G4/45°, in ghisa malleabile, zincato a caldo

Gomito lungo a 45° con filetto femmina e maschio EN10242, G4/45°, in ghisa malleabile, zincato a caldo

EN10242 ghisa malleabile zincata a caldo U2

EN10242 ghisa malleabile zincata a caldo U2

Raccordo filettato

Raccordo filettato

Raccordo a gomito, a tenuta conica, con filetto femmina e maschio EN10242 UA12, ghisa malleabile, zincato a caldo

Raccordo a gomito, a tenuta conica, con filetto femmina e maschio EN10242 UA12, ghisa malleabile, zincato a caldo

EN10242 ghisa malleabile zincata a caldo B1

EN10242 ghisa malleabile zincata a caldo B1

Pulitore per freni Plus

Pulitore per freni Plus

Vite autofilettante a testa piana svasata, forma C con intaglio Z DIN 7982, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Vite autofilettante a testa piana svasata, forma C con intaglio Z DIN 7982, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Gomito lungo a 90° con filetto femmina e maschio EN10242, G4, ghisa malleabile zincato a caldo

Gomito lungo a 90° con filetto femmina e maschio EN10242, G4, ghisa malleabile zincato a caldo

EN10242 ghisa malleabile zincata a caldo U12

EN10242 ghisa malleabile zincata a caldo U12

Carta abrasiva superflessibile

Carta abrasiva superflessibile

Pinza caricabatterie Con isolamento completo, 1000 A

Pinza caricabatterie Con isolamento completo, 1000 A

Premium 92 EN10242 ghisa malleabile zn a caldo A4

Premium 92 EN10242 ghisa malleabile zn a caldo A4

Lente per fanale multiscomparto III

Lente per fanale multiscomparto III

Sensore di ricambio per rivelatore di fughe gas

Sensore di ricambio per rivelatore di fughe gas

Spazzola per lime

Spazzola per lime

Cavo a spirale 15 pin 24 V

Cavo a spirale 15 pin 24 V

Distanziatori in plastica Filetto femmina/femmina

Distanziatori in plastica Filetto femmina/femmina

Tappo di chiusura

Tappo di chiusura

Perno per giunzione eccentrica

Perno per giunzione eccentrica

Rondella distanziale

Rondella distanziale

Platorello con attacco a strappo Per smerigliatrici angolari con filettature

Platorello con attacco a strappo Per smerigliatrici angolari con filettature

Chiave per eccentrici

Chiave per eccentrici

Raccordo a T PRINETO<SUP>®</SUP>

Raccordo a T PRINETO®

Anello raccogliacqua

Anello raccogliacqua

Pomolo per mobili

Pomolo per mobili

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

Manico per badile con impugnatura a T

Manico per badile con impugnatura a T

Manico Per pulitore a spruzzo e aspirazione

Manico Per pulitore a spruzzo e aspirazione

Cartello antincendio

Cartello antincendio

Prigioniero con estremità filettata ≈ 2d

Prigioniero con estremità filettata ≈ 2d

Semimaschera Serie 4000 Plus 3M

Semimaschera Serie 4000 Plus 3M

Sponda Vionaro H121 Forma ben delineata e design sottile da 13 mm

Sponda Vionaro H121 Forma ben delineata e design sottile da 13 mm

Vite autoformante

Vite autoformante

Spesso acquistato insieme a
Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rotoli carta

Rotoli carta

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio