Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Raccordo filettato
EN10242 in ghisa malleabile zincata a caldo, UA11
- Filettatura di collegamento: R 2 poll.
- Materiale: Ghisa malleabile
- Superficie: Zincato a caldo
- DIN: 10242
- Lunghezza: 100 mm
- Lunghezza 3: 58 mm
- Lunghezza 4: 34 mm
- Lunghezza 5: 76 mm
- Apertura chiave: 66 mm
- Apertura chiave 2: 90 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.