Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
EN1254, ottone rosso 3121

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

EN1254, ottone rosso 3121

  • Tipo di attacco: 1. attacco con filettatura femmina cilindrica (Rp), 2. filettatura maschio conica attacco (R)
  • Materiale: Bronzo rosso - Bronzo duro
  • Superficie: Base
  • Normative: DIN 1254

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
EN1254, ottone rosso 4270G

EN1254, ottone rosso 4270G

EN1254, ottone rosso 3130

EN1254, ottone rosso 3130

EN1254, ottone rosso 3098

EN1254, ottone rosso 3098

EN1254, ottone rosso 4371G

EN1254, ottone rosso 4371G

EN1254, ottone rosso 3280

EN1254, ottone rosso 3280

EN1254, ottone rosso 4374R

EN1254, ottone rosso 4374R

EN1254, ottone rosso 3090

EN1254, ottone rosso 3090

EN1254, ottone rosso 4243G

EN1254, ottone rosso 4243G

EN1254, ottone rosso 3092

EN1254, ottone rosso 3092

EN1254, ottone rosso 4370

EN1254, ottone rosso 4370

EN1254, ottone rosso 3241

EN1254, ottone rosso 3241

EN1254, ottone rosso 4331G

EN1254, ottone rosso 4331G

EN1254, ottone rosso 3270

EN1254, ottone rosso 3270

EN1254, ottone rosso 4330

EN1254, ottone rosso 4330

EN1254, ottone rosso 4330G

EN1254, ottone rosso 4330G

Raccordi per tubo filettato

Raccordi per tubo filettato

EN1254, ottone rosso 4246G

EN1254, ottone rosso 4246G

EN1254, ottone rosso 4280G

EN1254, ottone rosso 4280G

EN1254, ottone rosso 3370

EN1254, ottone rosso 3370

EN1254, ottone rosso 3290

EN1254, ottone rosso 3290

EN1254, ottone rosso 3331

EN1254, ottone rosso 3331

EN1254, ottone rosso 4370G

EN1254, ottone rosso 4370G

EN1254, ottone rosso 4090D

EN1254, ottone rosso 4090D

EN1254, ottone rosso 3245

EN1254, ottone rosso 3245

EN1254, ottone rosso 4090G

EN1254, ottone rosso 4090G

EN1254, ottone rosso 3530R

EN1254, ottone rosso 3530R

EN1254, ottone rosso 4372

EN1254, ottone rosso 4372

EN1254, ottone rosso 3341

EN1254, ottone rosso 3341

Raccordo a pressare ORFS

Raccordo a pressare ORFS

EN1254, ottone rosso 3301

EN1254, ottone rosso 3301

Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata Nord-Lock, forma stretta (NL)

Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata Nord-Lock, forma stretta (NL)

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Raccordo rapido con filetto femmina serie 2000

Raccordo rapido con filetto femmina serie 2000

Spina cilindrica, non temprata DIN 7, acciaio inox A4

Spina cilindrica, non temprata DIN 7, acciaio inox A4

Collarino in rame

Collarino in rame

Lampeggiante Xenon

Lampeggiante Xenon

Rondella piana stampata DIN 7989-1, acciaio zincato e passivato bianco, per carpenteria

Rondella piana stampata DIN 7989-1, acciaio zincato e passivato bianco, per carpenteria

Rullo abrasivo

Rullo abrasivo

Raccordo a pressare metrico  SEDE 60°

Raccordo a pressare metrico SEDE 60°

Cartello per cabina elettrica

Cartello per cabina elettrica

Tassello in nylon con bordino W-MR

Tassello in nylon con bordino W-MR

Scala con piattaforma e parapetto di sicurezza

Scala con piattaforma e parapetto di sicurezza

Vite autofilettante testa piana svasata, H, forma a C DIN 7982, acciaio inox A2, con punta

Vite autofilettante testa piana svasata, H, forma a C DIN 7982, acciaio inox A2, con punta

Morsa laterale per pezzo in lavorazione

Morsa laterale per pezzo in lavorazione

Punta a percussione Max Quadro-L Vario

Punta a percussione Max Quadro-L Vario

Rondella di sicurezza, forma K Acciaio per molle temprato 420-510 HV10, rivestito in zinco lamellare

Rondella di sicurezza, forma K Acciaio per molle temprato 420-510 HV10, rivestito in zinco lamellare

Spesso acquistato insieme a
Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Detergente per freni

Detergente per freni

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rotoli carta

Rotoli carta

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Sbloccante universale

Sbloccante universale