Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
EN1254, ottone rosso 4370

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

EN1254, ottone rosso 4370

  • Tipo di attacco: 1. attacco a saldatura interna, 2. attacco con filettatura maschio cilindrica (G)
  • Materiale: Bronzo rosso - Bronzo duro
  • Superficie: Base
  • Normative: DIN 1254

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
EN1254, ottone rosso 3092

EN1254, ottone rosso 3092

EN1254, ottone rosso 4330G

EN1254, ottone rosso 4330G

EN1254, ottone rosso 4331G

EN1254, ottone rosso 4331G

EN1254, ottone rosso 3280

EN1254, ottone rosso 3280

EN1254, ottone rosso 3121

EN1254, ottone rosso 3121

EN1254, ottone rosso 4243G

EN1254, ottone rosso 4243G

EN1254, ottone rosso 3341

EN1254, ottone rosso 3341

EN1254, ottone rosso 4270G

EN1254, ottone rosso 4270G

EN1254, ottone rosso 3098

EN1254, ottone rosso 3098

EN1254, ottone rosso 4330

EN1254, ottone rosso 4330

EN1254, ottone rosso 4246G

EN1254, ottone rosso 4246G

EN1254, ottone rosso 4372

EN1254, ottone rosso 4372

EN1254, ottone rosso 4371G

EN1254, ottone rosso 4371G

EN1254, ottone rosso 4370G

EN1254, ottone rosso 4370G

EN1254, ottone rosso 4280G

EN1254, ottone rosso 4280G

EN1254, ottone rosso 3270

EN1254, ottone rosso 3270

Raccordi per tubo filettato

Raccordi per tubo filettato

EN1254, ottone rosso 4090D

EN1254, ottone rosso 4090D

EN1254, ottone rosso 3090

EN1254, ottone rosso 3090

EN1254, ottone rosso 3290

EN1254, ottone rosso 3290

EN1254, ottone rosso 4374R

EN1254, ottone rosso 4374R

EN1254, ottone rosso 3241

EN1254, ottone rosso 3241

EN1254, ottone rosso 4090G

EN1254, ottone rosso 4090G

EN1254, ottone rosso 3530R

EN1254, ottone rosso 3530R

EN1254, ottone rosso 3370

EN1254, ottone rosso 3370

EN1254, ottone rosso 3301

EN1254, ottone rosso 3301

EN1254, ottone rosso 3130

EN1254, ottone rosso 3130

Raccordo a pressare BSP sede 60°

Raccordo a pressare BSP sede 60°

Anelli di sicurezza

Anelli di sicurezza

Vite a testa esagonale con filetto parziale per la costruzione di contenitori a pressione DIN 931, acciaio inox A4

Vite a testa esagonale con filetto parziale per la costruzione di contenitori a pressione DIN 931, acciaio inox A4

Disco abrasivo Useit<SUP>®</SUP> Superpad per legno

Disco abrasivo Useit® Superpad per legno

Luce di posizione posteriore/targa a LED 24 V Universale

Luce di posizione posteriore/targa a LED 24 V Universale

Serie utensili per elettricisti

Serie utensili per elettricisti

Lamella ovale per terrazze

Lamella ovale per terrazze

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa goccia sego con impronta AW

Vite autoforante pias®, testa goccia sego con impronta AW

Assortimento cacciaviti a lame intercambiabili 13 pezzi, con manico trasformabile

Assortimento cacciaviti a lame intercambiabili 13 pezzi, con manico trasformabile

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesante, DIN 7349, acciaio zincato, passivato bianco

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesante, DIN 7349, acciaio zincato, passivato bianco

Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Acciaio zincato ASME B18.2.2 GR2 UNF

Acciaio zincato ASME B18.2.2 GR2 UNF

Rubinetto per fusti in plastica Per fusto in materiale plastico da 200 l con attacco da 2 poll.

Rubinetto per fusti in plastica Per fusto in materiale plastico da 200 l con attacco da 2 poll.

Cilindro profilato corto NP Sistema a 6 cilindretti

Cilindro profilato corto NP Sistema a 6 cilindretti

Vite con testa cilindrica bombata, quadro sottotesta e dado DIN 603, acciaio 4.8, con dado

Vite con testa cilindrica bombata, quadro sottotesta e dado DIN 603, acciaio 4.8, con dado

Fusibile a lamelle ATO Silver

Fusibile a lamelle ATO Silver

Spazzola per pulizia tamponi lucidatura

Spazzola per pulizia tamponi lucidatura

Vite a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione DIN 933, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione DIN 933, acciaio inox A2

Pantalone in Tyvek<SUP>®</SUP>

Pantalone in Tyvek®

Strettoio a vite in ghisa Senza tappi di protezione

Strettoio a vite in ghisa Senza tappi di protezione

Vite a testa piana svasata con intaglio DIN 963, acciaio inox A4

Vite a testa piana svasata con intaglio DIN 963, acciaio inox A4

Spesso acquistato insieme a
Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Detergente per freni

Detergente per freni

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rotoli carta

Rotoli carta

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE