Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
EN1254, ottone rosso 4374R
- Diametro nominale: 2 poll.
- Diametro nominale 2: 53 mm
- Lunghezza: 24 mm
- Filettatura di collegamento: R 2 poll.
- Tipo di attacco: 1. attacco con filettatura femmina cilindrica (Rp)
- Apertura chiave: 65 mm
- Materiale: Bronzo rosso - Bronzo duro
- Superficie: Base
- Normative: DIN 1254
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.