Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per l'uso universale in vari campi di applicazione, ad esempio nella costruzione navale e nell'industria meccanica
- Soddisfa i requisiti dei vari regolamenti dell'Associazione tecnica e scientifica tedesca per il gas e l'acqua (DVGW)
- Approvato anche da altri istituti di certificazione come KIWA, BSI Kitemark, British Gas, Gaz de France, NF, SVGW
L'idoneità per l'acqua potabile è confermata dai certificati di esame del tipo DVGW DV-7411AO2008 (raccordi in rame) e DV-7401AS2290 (raccordi adattatori in bronzo). Ciò è confermato anche dal certificato austriaco di registrazione della conformità n. R-15.2.3-20-17025 per la serie 4000 e R-15.2.3-20-17026 per la serie 5000.
- Impianti per acqua potabile DIN EN 806 e DIN 1988
- Impianti a gas naturale DIN EN 1775 e DVGW G 600 (TRGI)
- Impianti GPL secondo le Norme tecniche tedesche sul GPL (TRF)
- Utilità per l'olio combustibile DIN 4755 (Norme tecniche tedesche per l'installazione di sistemi di combustione dell'olio – TRÖ)
- Impianti di riscaldamento ad acqua calda DIN EN 12828
- Tubazioni di riscaldamento locale e di teleriscaldamento, DIN 4747
- Collettori solari termici
- Apparecchiature di raffreddamento a circolazione d'acqua
- Aria condizionata e refrigerazione (ACR)
- Aria compressa
- Sistemi per la distribuzione di gas tecnici e medicali
- Sistemi di raccolta dell'acqua piovana, DIN 1989
- Linee di estinzione, con acqua DIN 14462
- Impianti sprinkler con acqua VdS CEA 4001
- Acqua industriale e di processo
- Impianti di trasporto delle acque reflue
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.