Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Raccordo a T, ridotto con collegamento a saldare EN1254, rame, 5130R
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per uso universale in varie aree di applicazione, come la costruzione navale, l'ingegneria meccanica e la progettazione di apparecchiature
- Soddisfa i requisiti delle varie normative tecniche tedesche per le installazioni a gas (DVGW)
- Approvato anche da altri istituti di certificazione come KIWA, BSI Kitemark, British Gas, Gaz de France, NF, SVGW
L'idoneità per l'acqua potabile è confermata dai certificati di esame del tipo DVGW (norme tecniche tedesche per impianti a gas) DV-7411AO2008 (raccordi in rame) e DV-7401AS2290 (raccordi adattatori in bronzo). Ciò è confermato anche dal certificato di registrazione della marcatura ÜA austriaca n. R-15.2.3-20-17025 per la serie 4000 e R-15.2.3-20-17026 per la serie 5000.
- Impianti per acqua potabile DIN EN 806 e DIN 1988
- Impianti per gas naturale DIN EN 1775 e norme tecniche tedesche per impianti a gas DVGW G 600 (norme tecniche tedesche per impianti a gas TRGI)
- Impianti GPL, norme tecniche per il GPL (TRF)
- Sistemi di alimentazione per olio combustibile DIN 4755 (norme tecniche tedesche per l'installazione di sistemi di combustione dell'olio TRÖ)
- Riscaldamento ad acqua calda DIN EN 12828
- Tubazioni di riscaldamento locale e di teleriscaldamento DIN 4747
- Collettori solari termici
- Impianti di raffreddamento ad acqua
- Apparecchiature di refrigerazione (ACR)
- Aria compressa
- Apparecchiature per la distribuzione di gas tecnici e medici
- Sistemi di raccolta dell'acqua piovana DIN 1989
- Tubi di estinzione "con acqua" DIN 14462
- Impianti sprinkler "con acqua" VdS CEA 4001
- Acqua industriale e di processo
- Stazioni di pompaggio delle acque reflue
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.