Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per legno, premontata EUROFAST® DAMP-H
Vite per coperture premontata con piastrina di fissaggio in metallo Ø 40 mm, per il fissaggio di materiali isolanti e coperture per tetti su superfici in legno, acciaio zincato.
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Argento zinco lamellare
- Diametro nominale: 5 mm
- Lunghezza: 30 mm
- Lunghezza filettatura (filettatura vite autofilettante): 24 mm
- Diametro testa: 8,85 mm
- Altezza testa: 3 mm
- Tipo testa: Testa a trombetta
- Azionamento interno: H2
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Omologazione: ETA-06/0007
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Omologazione ETA-06/2007. Testata in conformità alla normativa DIN 50018 = 15 cicli Kesternich
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.