Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigia utensili da taglio per acciaio
Fornito con smerigliatrice angolare compatta e 150 dischi da taglio per acciaio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Smerigliatrice angolare, EWS 7-115
- Eccellente rapporto potenza-peso
- Corpo in alluminio robusto e compatto
- Cuffia di protezione a regolazione rapida
- Blocco mandrino
- Cavo di alimentazione con rivestimento in gomma
Dischi da taglio per acciaio con impronta, diametro 115 mm
- Realizzati con una nuova miscela sofisticata che rende i dischi da taglio estremamente affilati
- Circa il 10% di usura in meno rispetto ai dischi da taglio tradizionali
- Il motivo con linee a spirale in rilievo sulla superficie garantisce una maggiore stabilità durante il taglio.
- Le aree lisce e ruvide alternate sulle linee a spirale riducono l'attrito durante il processo di taglio, il che riduce l'azione frenante. Ciò produce meno calore, evitando il surriscaldamento, e consente una formazione di bave minima.
- Velocità circonferenziale: 80 m/s
Prima di intervenire sull'utensile, assicurarsi sempre che sia spento e che il blocco batteria sia stato rimosso.
Quando si utilizza la levigatrice rotorbitale con le parti speciali, montare la protezione del disco e indossare occhiali di protezione.
Tenere sempre l'utensile elettrico con entrambe le mani durante il lavoro e assicurarsi che sia in una posizione sicura.
Area di applicazione dei dischi da taglio: adatti per acciai convenzionali, materiali misti (metallo e plastica), metalli non ferrosi, ecc. Conforme agli standard europei EN 12413 e OSA
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.