Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Valigia utensili elettrici per levigatura

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Valigia utensili elettrici per levigatura

Fornito con una smerigliatrice angolare compatta e 90 dischi abrasivi a lamelle con zirconio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Smerigliatrice angolare, EWS 7-115


  • Eccellente rapporto potenza-peso

  • Corpo in alluminio robusto e compatto

  • Cuffia di protezione a regolazione rapida

  • Blocco mandrino

  • Cavo di alimentazione con rivestimento in gomma


Dischi abrasivi a lamelle in nylon, diametro 115 mm


  • Supporto in nylon a centro depresso per garantire l'inserimento a filo del dado di serraggio

  • Particolarmente idonei per levigatura e sbavatura
Indicazione

Prima di intervenire sull'utensile, assicurarsi sempre che sia spento e che il blocco batteria sia stato rimosso.


Quando si utilizza la levigatrice rotorbitale con le parti speciali, montare la protezione del disco e indossare occhiali di protezione.


Tenere sempre l'utensile elettrico con entrambe le mani durante il lavoro e assicurarsi che sia in una posizione sicura.


Area di applicazione del disco abrasivo a lamelle: acciaio inossidabile, alluminio, metalli non ferrosi, acciaio, ecc. Conforme allo standard EN 13743