con 4 fori
adatti al fissaggio nelle asole dei profilati
Giunzione resistente e sicura
tramite montaggio passante con viti o barre filettate, dadi e rondelle
- Profilato 41/41: giunzione con 4 viti testa esagonale M10 x 60 mm, dadi e rondelle grembialine.
- Profilato 41/62: giunzione con 4 viti testa esagonale M10 x 80 mm, dadi e rondelle grembialine.
- Profilato 41/82: giunzione per profilati con 4 viti testa esagonale M10 x 110 mm, dadi e rondelle grembialine.
- Profilato 41/124: giunzione per profilati con 4 viti testa esagonale M10 x 150 mm, dadi e rondelle grembialine.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.