Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Elemento antisismico W-SE 1

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elemento antisismico W-SE 1

Elemento antisismico per staffaggi realizzati con barre filettate

  • Materiale: Acciaio strutturale, 1.0044
  • Superficie: Fe/Zn5/C1A
  • Peso prodotto (per pezzo): 65 g
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Elemento antisismico W-SE 3

Elemento antisismico W-SE 3

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Elemento antisismico W-SE 2

Elemento antisismico W-SE 2

Elemento antisismico W-SE 4

Elemento antisismico W-SE 4

Elemento staffaggio impianti W-SE 5

Elemento staffaggio impianti W-SE 5

Kit fune sismica standard GS con terminale con occhiolo chiuso

Kit fune sismica standard GS con terminale con occhiolo chiuso

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Kit fune sismica GS Retrofit con occhiolo con gancio aperto

Kit fune sismica GS Retrofit con occhiolo con gancio aperto

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Giunto a cerniera Vario VARIFIX<SUP>®</SUP>

Giunto a cerniera Vario VARIFIX®

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Giunto a cerniera vario VARIFIX<SUP>®</SUP>

Giunto a cerniera vario VARIFIX®

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Fune di acciaio Su rotoli di materiale plastico leggero

Fune di acciaio Su rotoli di materiale plastico leggero

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Con barra filettata

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Con barra filettata

Dado di collegamento Esagonale, acciaio zincato

Dado di collegamento Esagonale, acciaio zincato

Angolare interno VARIFIX<SUP>® </SUP> Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare interno VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/22

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

 Flangia di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Flangia di fissaggio VARIFIX®

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Bullone rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Profilato in acciaio

Profilato in acciaio

Kit di collari antifuoco EC Endless Collar

Kit di collari antifuoco EC Endless Collar

Mensola per carichi pesanti VARIFIX<SUP>® </SUP> 41/41

Mensola per carichi pesanti VARIFIX® 41/41

Canaula in acciaio tubolare DIN 1478 (a tubo), acciaio L235 (S235JR), zincato a caldo (TZN)

Canaula in acciaio tubolare DIN 1478 (a tubo), acciaio L235 (S235JR), zincato a caldo (TZN)

Profilo multiuso VARIFIX<SUP>®</SUP>

Profilo multiuso VARIFIX®

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/62 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/62 - C2C

Gancio ad anello Tipp<SUP>®</SUP> VDS Per il fissaggio di tubazioni Sprinkler negli impianti antincendio fissi con alimentazione idrica secondo le linee guida VdS

Gancio ad anello Tipp® VDS Per il fissaggio di tubazioni Sprinkler negli impianti antincendio fissi con alimentazione idrica secondo le linee guida VdS

Morsetto autobloccante per fune in acciaio

Morsetto autobloccante per fune in acciaio

Collare universale a fune per tubi

Collare universale a fune per tubi

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Mensola VARIFIX® 41/41

Piastrina con occhiolo per il fissaggio di tubazioni

Piastrina con occhiolo per il fissaggio di tubazioni

Aspiratore multiuso a batteria AMTS 18 L COMPACT M-CUBE

Aspiratore multiuso a batteria AMTS 18 L COMPACT M-CUBE

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/44 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/44 - C2C

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A2

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A2

Boccola filettata TIME-SERT<SUP>®</SUP>

Boccola filettata TIME-SERT®

Ancorante a percussione W-ED/S

Ancorante a percussione W-ED/S

Silicone FOOD & AQUARIUM

Silicone FOOD & AQUARIUM

Graffa di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP> per carichi elevati zincato

Graffa di fissaggio VARIFIX® per carichi elevati zincato

Morsetto per lamiera aggraffata piatta

Morsetto per lamiera aggraffata piatta

Graffa centrale solar Click  GAMMA SOLAR AS 2.1

Graffa centrale solar Click GAMMA SOLAR AS 2.1

Rivetto filettato con testa svasata e gambo zigrinato

Rivetto filettato con testa svasata e gambo zigrinato

Spesso acquistato insieme a
Collare per tubi di ventilazione TIPP<SUP>®</SUP> Aero

Collare per tubi di ventilazione TIPP® Aero

Graffe di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP> zincato

Graffe di fissaggio VARIFIX® zincato

Tappi terminali per profilati

Tappi terminali per profilati

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Diagonale di rinforzo antisismico

Diagonale di rinforzo antisismico

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Mensola VARIFIX® 36/36

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45° Con 4 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° Con 4 fori rotondi

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa femmina VARIFIX®

ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

ASSY® 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

Staffa femmina per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/41

Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice

Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo S con bullone esagonale e rondella

Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo S con bullone esagonale e rondella

Barra d'ancoraggio W-VI-A acciaio zincato

Barra d'ancoraggio W-VI-A acciaio zincato

ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

ASSY® 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

Elemento di giunzione per profilati a T VARIFIX<SUP>®</SUP>

Elemento di giunzione per profilati a T VARIFIX®

Livella in lega leggera

Livella in lega leggera

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> 90° Con 4 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX® 90° Con 4 fori rotondi

Piastrina per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP>

Piastrina per profilati VARIFIX®

Camice protettivo, altri

Camice protettivo, altri

Trolley portautensili con ruote

Trolley portautensili con ruote

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio