Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Elemento antisismico W-SE 2
Elemento antisismico W-SE 2 - 4
Elemento antisismico W-SE 2 - 1
Elemento antisismico W-SE 2 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elemento antisismico W-SE 2

Elemento antisismico per staffaggi realizzati con profilati a C

  • Materiale: Acciaio strutturale, 1.0044
  • Superficie: Fe/Zn5/C1A
  • Peso prodotto (per pezzo): 321 g
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Elemento antisismico W-SE 3

Elemento antisismico W-SE 3

Elemento antisismico W-SE 4

Elemento antisismico W-SE 4

Elemento staffaggio impianti W-SE 5

Elemento staffaggio impianti W-SE 5

Elemento antisismico  W-SE 1

Elemento antisismico W-SE 1

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Bullone rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Kit fune sismica standard GS con terminale con occhiolo chiuso

Kit fune sismica standard GS con terminale con occhiolo chiuso

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Giunto a cerniera vario VARIFIX<SUP>®</SUP>

Giunto a cerniera vario VARIFIX®

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust

Collare per tubazioni TIPP® Robust

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Staffa femmina VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Graffe di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP> zincato

Graffe di fissaggio VARIFIX® zincato

Piastrina per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP>

Piastrina per profilati VARIFIX®

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Con barra filettata

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Con barra filettata

Morsetto autobloccante per fune in acciaio

Morsetto autobloccante per fune in acciaio

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> 90° Con 4 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX® 90° Con 4 fori rotondi

Diagonale di rinforzo antisismico

Diagonale di rinforzo antisismico

Staffa femmina orizzontale VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Staffa femmina orizzontale VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41 Zincato a caldo

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 Zincato a caldo

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Punto di ancoraggio  WAAC

Punto di ancoraggio WAAC

Componenti di scorrimento

Componenti di scorrimento

Boccola con filetto interno W-VD-IG, acciaio zincato per sistemi a fiala di ancoraggio chimico W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo non fessurato

Boccola con filetto interno W-VD-IG, acciaio zincato per sistemi a fiala di ancoraggio chimico W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo non fessurato

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa femmina VARIFIX®

Nastro di fissaggio universale per creare fascette stringitubo di dimensioni e forme personalizzate in combinazione con il tenditore

Nastro di fissaggio universale per creare fascette stringitubo di dimensioni e forme personalizzate in combinazione con il tenditore

Angolare giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 8 fori asolati

Angolare giunzione VARIFIX®, 90° Con 8 fori asolati

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/22

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

Elemento di giunzione inclinabile e bloccabile VARIFIX<SUP>®</SUP>

Elemento di giunzione inclinabile e bloccabile VARIFIX®

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX<SUP>®</SUP> Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX<SUP>®</SUP> della serie 41

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX® Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® della serie 41

Fune metallica con asola

Fune metallica con asola

Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>per fissaggio di pannelli Sandwich

Vite autoforante piasta®per fissaggio di pannelli Sandwich

Idropulitrice ad alta pressione HDR 200 POWER

Idropulitrice ad alta pressione HDR 200 POWER

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Profilato a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/128

Profilato a C VARIFIX® 41/128

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41

Profilato solar T45 GAMMA SOLAR AS 2.1

Profilato solar T45 GAMMA SOLAR AS 2.1

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45° - C2C Con 8 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° - C2C Con 8 fori asolati

Scatola predisposizione per “Split” a parete

Scatola predisposizione per “Split” a parete

Morsetto per putrella VARIFIX<SUP>®</SUP>

Morsetto per putrella VARIFIX®

Diagonale di rinforzo VARIFIX<SUP>®</SUP>

Diagonale di rinforzo VARIFIX®

Silicone FOOD & AQUARIUM

Silicone FOOD & AQUARIUM

Golfare femmina QC 8

Golfare femmina QC 8

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/44 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/44 - C2C

Staffa angolare VARIFIX<SUP>®</SUP> a 90° con 4 asole per sistema Powerknopf 41

Staffa angolare VARIFIX® a 90° con 4 asole per sistema Powerknopf 41

Staffa femmina per profilato VARIFIX<SUP>® </SUP>41/124 - C2C

Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/124 - C2C

Spesso acquistato insieme a
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Mensola VARIFIX® 41/41

Dado a rombo VARIFIX<SUP>® </SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/62 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/62 - C2C

Angolare interno VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Angolare interno VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Graffa di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP> per carichi elevati zincato

Graffa di fissaggio VARIFIX® per carichi elevati zincato

Piastra di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, a T A forma di T

Piastra di giunzione VARIFIX®, a T A forma di T

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Angolare interno VARIFIX<SUP>® </SUP> Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare interno VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Elemento di giunzione per profilati a T VARIFIX<SUP>®</SUP>

Elemento di giunzione per profilati a T VARIFIX®

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> 90° Con 2 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX® 90° Con 2 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori rotondi

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori asolati

Piastra di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, dritta Con 3 fori rotondi

Piastra di giunzione VARIFIX®, dritta Con 3 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Collare per tubi di ventilazione TIPP<SUP>®</SUP> Aero

Collare per tubi di ventilazione TIPP® Aero

Angolare giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 4 fori asolati

Angolare giunzione VARIFIX®, 90° Con 4 fori asolati

Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo FK

Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo FK

Slitta di scorrimento VARIFIX<SUP>®</SUP>, tipo GK-1 Con doppio supporto per evitare lo slittamento dalla guida

Slitta di scorrimento VARIFIX®, tipo GK-1 Con doppio supporto per evitare lo slittamento dalla guida

Piastra a ponte VARIFIX<SUP>®</SUP>

Piastra a ponte VARIFIX®

Martello scalpellatore BMH 45-XE

Martello scalpellatore BMH 45-XE

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45° Con 4 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° Con 4 fori rotondi

Elementi di giunzione per profilati lunghi VARIFIX<SUP>®</SUP>

Elementi di giunzione per profilati lunghi VARIFIX®

Staffa VARIFIX<SUP>® </SUP>

Staffa VARIFIX®

Staffa femmina per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/41

Giunto a cerniera Vario VARIFIX<SUP>®</SUP>

Giunto a cerniera Vario VARIFIX®

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale

Vite ASSY®plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Kit ABS/ABH 12 COMPACT 12 V 2 in1 con borsa, 6 pz

Kit ABS/ABH 12 COMPACT 12 V 2 in1 con borsa, 6 pz

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Detergente per freni

Detergente per freni

Rotoli carta

Rotoli carta

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)