Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Con quattro fori rotondi, adattati alle asole dei profilati
- Giunzioni ad attrito e ad accoppiamento di forma tramite installazione passante con barre filettate o bulloni a testa esagonale, dadi e rondelle
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
- Profilato 41/41: elemento di giunzione per profilati con giunzione ad accoppiamento di forma con quattro bulloni a testa esagonale 10 x 60 mm, dadi e rondelle grembialine.
- Profilato 41/62: elemento di giunzione per profilati con giunzione ad accoppiamento di forma con quattro bulloni a testa esagonale 10 x 80 mm, dadi e rondelle grembialine.
- Profilato 41/82: elemento di giunzione per profilati con giunzione ad accoppiamento di forma con bulloni a testa esagonale 10 x 110 mm, dadi e rondelle grembialine.
- Profilato 41/124: elemento di giunzione per profilati con giunzione ad accoppiamento di forma con bulloni a testa esagonale 10 x 150 mm, dadi e rondelle grembialine.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.