Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit ferramenta per porte scorrevoli da interni ABILIT 120-G per montaggio a soffitto e a parete per porte in vetro
Kit ferramenta per porte scorrevoli da interni ABILIT 120-G per montaggio a soffitto e a parete per porte in vetro - 1
Kit ferramenta per porte scorrevoli da interni ABILIT 120-G per montaggio a soffitto e a parete per porte in vetro - 2
Kit ferramenta per porte scorrevoli da interni ABILIT 120-G per montaggio a soffitto e a parete per porte in vetro - 3
Kit ferramenta per porte scorrevoli da interni ABILIT 120-G per montaggio a soffitto e a parete per porte in vetro - 4
Kit ferramenta per porte scorrevoli da interni ABILIT 120-G per montaggio a soffitto e a parete per porte in vetro - 5
Kit ferramenta per porte scorrevoli da interni ABILIT 120-G per montaggio a soffitto e a parete per porte in vetro - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit ferramenta per porte scorrevoli da interni ABILIT 120-G per montaggio a soffitto e a parete per porte in vetro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Capacità di carico: 120 kg

  • Spessore porta: 8-10,76 mm

  • Tipo vetro: per vetro di sicurezza temprato e vetro laminato (con kit adesivo incluso nella fornitura)

  • Larghezza porta: min. 630 mm

  • Altezza porta: max. 3000 mm

  • Regolazione altezza: +4/-3 mm sul carrello

  • Opzionale con smorzamento su entrambi i lati

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.