Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit ferramenta per porte scorrevoli da interni SCHIMOS 80-HS per montaggio a soffitto e a parete per porte in legno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Capacità di carico: 80 kg
- Spessore della porta: 26-40 mm
- Larghezza della porta: 625-2000 mm
- Altezza della porta: max. 3000 mm
- Regolazione dell'altezza ± 5 mm sul carrello
- Disponibile con funzione di ammortizzamento su uno o due lati
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.