Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Portata 85 kg ad anta
- Montaggio rapido a scatto delle ante
- Carrelli superiori ed inferiori in estruso di alluminio verniciato grigio
- Ruote di scorrimento di diam.50mm realizzate con cuscinetti ad alta velocità rivestiti in materiale termoplastico che garantiscono la massima scorrevolezza e silenziosità
- Regolazioni verticale delle ante ± 3 mm
- I carrelli permettono l’utilizzo di fermi standard oppure di fermi ammortizzati (da ordinare a parte)
- I binari vengono fissati tramite le apposite clip Art. 0684525555 (da ordinare a parte) si consigliano 2 clip ogni metro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.