Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit scorrevole per ante esterne

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit scorrevole per ante esterne

  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Grigio
  • Regolazione altezza: +/- 3 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Materiale Colore Regolazione altezza Numero UI
Prezzo/UI
0684525507
Alluminio Grigio +/- 3 mm
1 pz.
0684525500
Alluminio Grigio +/- 3 mm
1 pz.
0684525506
Alluminio Grigio +/- 3 mm
1 pz.
0684525510
Alluminio Grigio +/- 3 mm
1 pz.
0684525511
Alluminio Grigio +/- 3 mm
1 pz.
0684525514
Alluminio Grigio +/- 3 mm
1 pz.
0684525515
Alluminio Grigio +/- 3 mm
1 pz.
0684525520
Alluminio Grigio +/- 3 mm
1 pz.
0684525521
Alluminio Grigio +/- 3 mm
1 pz.
0684525501
Alluminio Grigio +/- 3 mm
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
  • Portata 85 kg ad anta

  • Montaggio rapido a scatto delle ante

  • Carrelli superiori ed inferiori in estruso di alluminio verniciato grigio

  • Ruote di scorrimento di diam.50mm realizzate con cuscinetti ad alta velocità rivestiti in materiale termoplastico che garantiscono la massima scorrevolezza e silenziosità

  • Regolazioni verticale delle ante ± 3 mm

  • I carrelli permettono l’utilizzo di fermi standard oppure di fermi ammortizzati (da ordinare a parte)