Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elemento antisismico W-SE 3
Elemento antisismico per staffaggi realizzati con profilati a C e barre filettate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per controventare i sistemi di staffaggio (Varifix e collari) al fine di renderli resistenti alle sollecitazioni sismiche
Caratteristiche principali:
- In acciaio S275JR zincato bianco (spessore minimo zincatura 5 μm)
- Da utilizzare in ambienti interni asciutti
- Compatibile con la gamma Varifix
- Da usare in abbinamento a barre filettate M10 o all'elemento antisismico W-SE 4
- Diametro del foro 14 mm per l'installazione con ancoranti M12 o per fissaggio ad altri elementi antisismici con bulloneria M12
Il dimensionamento dello staffaggio statico e sismico deve essere effettuato da un tecnico abilitato.
Dati di tenuta
Il valore di resistenza alla trazione ammissibile Ramm è pari a 4,8 kN ≃ 480 kg e si applica a un'inclinazione di α = 45° ± 15° rispetto al piano orizzontale.
Il valore di resistenza dell'intero sistema di staffaggio antisismico dipende dallo schema di configurazione adottato per tutti gli elementi costituenti il sistema, e deve essere calcolato da un professionista abilitato.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica
Elemento per lo staffaggio antisismico di impianti industriali
Rispettare l'intervallo di angolazione indicato: 45° ± 15°
Utilizzare dadi e rondelle M10 per bloccare l'elemento W-SE 3 alla barra filettata M10
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.