Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Elemento staffaggio impianti W-SE 5
Elemento staffaggio impianti W-SE 5 - 1
Elemento staffaggio impianti W-SE 5 - 2
Elemento staffaggio impianti W-SE 5 - 3
Elemento staffaggio impianti W-SE 5 - 4
Elemento staffaggio impianti W-SE 5 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elemento staffaggio impianti W-SE 5

Elemento antisismico per il rinforzo di barre filettate nei confronti dell’instabilità da carico di punta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per evitare l’instabilità delle barre filettate quando soggette a compressione in occasione di sollecitazioni sismiche



Principali caratteristiche:


  • In acciaio S275JR zincato bianco (spessore minimo zincatura 5 μm)

  • Per utilizzo in ambienti interni asciutti

  • Da utilizzare in abbinamento a profilati a C Varifix 41x41 e a barre filettate M10

  • Filetto femmina M10
Indicazione

Il dimensionamento dello staffaggio statico e sismico deve essere effettuato da un tecnico abilitato



L’elemento antisismico W-SE 5 serve a ridurre la lunghezza libera d’inflessione nelle barre filettate M10 adoperate nello staffaggio antisismico. Il numero di elementi da utilizzare e la loro posizione dipende dal dimensionamento dello staffaggio

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica