Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Elettrodi a trazione PinPuller® Power
Elettrodi a trazione PinPuller<SUP>®</SUP> Power - 1
Elettrodi a trazione PinPuller<SUP>®</SUP> Power - 2
Elettrodi a trazione PinPuller<SUP>®</SUP> Power - 3
Elettrodi a trazione PinPuller<SUP>®</SUP> Power - 4
Elettrodi a trazione PinPuller<SUP>®</SUP> Power - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elettrodi a trazione PinPuller® Power

Struttura robusta per la rimozione di grandi deformazioni su carrozzerie in lamiera

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
Vaste possibilità di utilizzo:


  • Martello scorrevole pesante

  • Accessorio di trazione per dima

  • Traversa per trazione


Le scanalature a griglia consentono il fissaggio sicuro per pezzo di trazione in qualsiasi posizione desiderata



I singoli elettrodi sono veloci da saldare e semplici da rimuovere tramite svitamento


Riduzione dei tempi di lavorazione



Gli elettrodi multipli a intervalli di 9 mm garantiscono un'ottimale distribuzione della forza



A differenza del filo ondulato, gli elettrodi a trazione possono essere saldati fino a 500 volte



Grazie al supporto isolato di ciascun elettrodo, è necessario applicare solamente una minima forza di saldatura, riducendo il calore trasferito alla lamiera

Indicazione

Prima dell'uso iniziale, il rivestimento in ottone deve essere rimosso dalle punte degli elettrodi.