Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elettrodi PinPuller®
Speciali elettrodi a blocchetto fissati a molla per la rimozione professionale della ammaccature dalle lamiere nude
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Economica
A differenza del filo ondulato, gli elettrodi PinPuller® possono essere saldati fino a 1000 volte Consente un risparmio di denaro e di risorse
Rapido
Gli elettrodi PinPuller® possono essere saldati al doppio della velocità rispetto al filo ondulato: Riduzione dei tempi di lavorazione
Funzionali
Il blocchetto di trazione funziona in modo simile al tirante a raschietto e raddrizza automaticamente le ammaccature: Riparazioni professionali
Distribuzione ottimale della forza
Gli elettrodi saldati sono montati nel blocchetto a una distanza molto ravvicinata (intervallo di 10mm): L'eccellente distribuzione delle forze di trazione consente di utilizzarli anche su lamiere molto resistenti
Efficace e privo di residui
La connessione saldata viene spezzata tramite svitamento: Semplice rimozione degli elettrodi senza residui
Prima dell'uso iniziale, il rivestimento in ottone deve essere rimosso dalle punte degli elettrodi utilizzando una lima.
Per creare una bombatura, staccare gli elettrodi esterni; in questo modo la trazione verrà effettuata solo sugli elettrodi interni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.