Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elettrodo a trazione PinPuller® Power
Conformazione a 2 file per la rimozione di grandi deformazioni su carrozzerie in lamiera, curvo per i parafanghi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Vaste possibilità di utilizzo
- Martello scorrevole pesante
- Accessorio di trazione per dima
- Traversa per trazione
Per uso universale
Speciale elettrodo a trazione curvo per portare alla forma iniziale i parafanghi
- Si adegua alle superfici larghe e piane dei parafanghi di ultima generazione
- L'arco dell'elettrodo si adatta perfettamente al 95% dei parafanghi
Distribuzione ottimale della forza grazie all'elevata quantità di elettrodi disposti in 2 file a poca distanza tra loro
Nessuna formazione di gobbe o indebolimento strutturale del materiale
A differenza del filo ondulato, gli elettrodi a trazione possono essere saldati fino a 1000 volte
Efficace ed economico
Grazie al supporto isolato di ciascun elettrodo, è necessario applicare solamente una minima forza di saldatura
Bassa produzione di calore sulla lamiera
I singoli elettrodi sono veloci da saldare e semplici da rimuovere tramite svitamento
Riduzione dei tempi di lavorazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.