Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Elettrodo basico

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elettrodo basico

Punta colore bianco

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Per strutture saldate sottoposte a sollecitazionigravose

  • Deposita un metallo di altissima qualitàmeccanica e radiografica

  • Garantisce un alto grado di sicurezzacontro le fessurazioni anche su acciaipoco saldabili, di elevata resistenza, al carbonio o manganese e debolmente legati

  • Di facile impiego in tutte le posizioni

  • Cordoni fucinabili
Indicazione

Classificazione:


  • AWS A5.1 E 7018

  • EN ISO 2560-A E 42 4 B 42 H5


Caratteristiche meccaniche:


  • Resistenza a trazione 500 - 640 MPa

  • Limite di snervamento ≥ 420 MPa

  • Allungamento A5d ≥ 20%

  • Resilienza a -40°C Kv ≥ 47 J