Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elettrodo basico speciale
Per la saldatura di tubazioni in acciaio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per strutture saldate sottoposte a forti sollecitazioni
- Per la saldatura su acciai difficili; alti di zolfo o rugginosi
- Di facile impiego in tutte le posizioni
- Cordoni di ottimo aspetto
Classificazione:
- AWS A5.1 E 7016
- EN ISO 2560-A: E 38 2 B
Caratteristiche meccaniche:
- Limite di snervamento 450-500 N/mm2
- Resistenza a trazione 510-550 N/mm2
- Allungamento 5 x d 28 - 30%
- Resilienza Charpy +20° ≥ 80 J
Per impianti termici e idraulici, saldature su tubazioni, boilers, recipienti a pressione, ecc., per riparazioni su telai di veicoli, bracci di movimento terra, leve di rimorchio, ecc.
Si usa in corrente continua con polo positivo (+) alla pinza o in corrente alternata con tensione a vuoto di almeno 50/55V
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.