Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Deposita acciaio inossidabile tipo AISI 308 (19/9) con contenuto di carbonio di max. 0,04%
- I cordoni di saldatura devono essere trattati successivamente
Classificazione:
- AWS A 5.4: E308L-17
- EN ISO 3581-A: E 19 9 L R
Caratteristiche meccaniche:
- Resistenza a trazione 550 - 600 N/mm2
- Limite di snervamento 430 N/mm2
- Allungamento A5 > 35%
- Contrazione ≈ 55%
- Resilienza Charpy +20°C ≥ 55 J
- Durezza ≈ 210 HB
Per la saldatura di acciaio inox tipo AISI 301, 302, 304 L, 308, 321 e 347
Si usa in corrente continua con polo positivo (+) alla pinza o in corrente alternata con tensione a vuoto di almeno 50V
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.