- Deposita acciaio inossidabile tipo AISI 308 (19/9) con contenuto di carbonio di max. 0,04%
- I cordoni di saldatura devono essere trattati successivamente
Per la saldatura di acciaio inox tipo AISI 301, 302, 304 L, 308, 321 e 347
Si usa in corrente continua con polo positivo (+) alla pinza o in corrente alternata con tensione a vuoto di almeno 50V
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.