Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Elettrodo per acciaio inox A4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elettrodo per acciaio inox A4

  • Lunghezza: 300 mm
  • Normative: ISO 3581, DIN 8556
  • American Welding Society (AWS): A5.4: E 316L-16
  • Resistenza a trazione min.: 560 N/mm²
  • Tenacità all'intaglio min su provino con intaglio a V: 60 J
  • Allungamento longitudinale min: 35 %

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.