- Deposita acciaio inossidabile tipo AISI 316 (18/12) con contenuto di carbonio di max. 0,04% e molibdeno di 2-3%
- I cordoni di saldatura devono essere trattati successivamente
Classifiche: | |
AWS A5.4 | E316L-16 |
DIN 8556 | E19122LR23 |
ISO 3581 | E 19.12.2 L |
Per la saldatura di acciaio inox tipo AISI 316 (A4), 316 L, 202
Si usa in corrente continua con polo positivo (+) alla pinza o in corrente alternata con tensione a vuoto di almeno 50V
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.