Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elettrodo universale per riparazione e manutenzione
- Ottima resistenza alla fessurazione
- Per giunti vincolati e sollecitati
Classificazione:
- AWS A 5.4: E312-16
- EN ISO 3581-A: E 29 9 R
Caratteristiche meccaniche:
- Resistenza a trazione 760 - 800 N/mm2
- Limite di snervamento 590 N/mm2
- Allungamento A5 >20%
- Resilienza Charpy +20°C ≈ 40
- Durezza >200 HB
Unione d’acciai difficilmente saldabile e dissimili, p.es. acciaio (ferro) con acciaio inossidabile. Ricarica per ossidazione, abrasione metallica e minerale,corrosione e erosione. Per creare uno strato tampone per riporti duri
Si usa in corrente continua con pinza al polo positivo (+) o in corrente alternata con tensione a vuoto di almeno 60V
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.