Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Classificazione:
AWS A 5.3: E4043
Caratteristiche meccaniche:
- Resistenza a trazione 120 N/mm2
- Allungamento A5 > 15
Per saldare alluminio e le sue leghe. Particolarmente idoneo per alluminio puro in costruzioni soggette alla corrosione p. es. cisterne per benzina, recipienti per latte, enologici, chimici, ecc.
Si usa in corrente continua con polo positivo (+) alla pinza. Per saldare spessori superiori di 3 mm, preriscaldare gli elettrodi a 200 - 300°C
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.